Beli Las Pemotong Besi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kawat lasatribut:
- Width (mm): 55
- Hole Diameter (phi mm): 52
- JIS Standard: JIS Z 3312 YGW12 equivalent
- Main Ingredient: C,S,Mn,P,Si,Cr,Ni,Mo,V,Cu
- AWS Standards: A5.18 ER70S-6
- Current Range (A): Full posture / 30-100
- Reel Outside Diameter (mm): 200
- Package Weight (g): 5000
- Specification: Carbon dioxide shielded arc welding mild steel
- Wire Diameter (mm): 0.6
- monotaro Tube Cutter (Pemotong Pipa)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Pipe Cutteratribut:
- Cleavable Wall Thickness (mm): (Stainless) Up to 2, (Copper / Brass / Aluminium) Up to 2.5, (PVC) Up to 3
- Vessel Square Air Nippers (Pemotong Pneumatik)atribut:
- Hose Coupling: Rc1/8
- Kennedy Tube Cutter (Pemotong Pipa)Deskripsi:With high strength cast bodies and single cutting wheels with two rollers. Suitable for stainless steel, brass and copper tubes. All fitted with deburring blades.atribut:
- Number of Cutter Wheels: 1
- monotaro Mini Tube Cutter (Pemotong Pipa)Deskripsi:- Ketebalan dinding pipa yang dapat dipotong: stainless steel (maksimal 1 mm), pipa aluminium/tembaga (maksimal 2 mm), kuningan (maksimal 1,5 mm), PVC (maksimal 3 mm).- Dengan mengencangkan dan memutar handlenya, Anda dapat memotong aluminium, pipa tembaga, dan pipa PVC.Anda dapat memotong pipa tanpa meninggalkan serpihan potongan.atribut:
- Cleavable Wall Thickness (mm): (Stain) 1, up to (aluminum / copper pipe) 2, (brass) up to 1.5, (PVC) 3
- Compatible Pipe Diameter (inch): 1/8 to 7/8
- Compatible Pipe Diameter (Ø mm): 3 to 22
- Overall Length (mm): About 64
- Chiyoda Seiki Cutting Tips (Mata Las Potong)Deskripsi:Adalah alat yang digunakan pada brander las sebagai aksesoris utama. Alat ini terbuat dari tembaga dan campuran material lain. Alat ini didesain secara spesifik dengan aplikasi yang sangat luas pada proses pengelasan. Kelebihan lain alat ini adalah gas pengelasan yang dihasilkan dapat tersalurkan secara sempurna sehingga pengelasan yang akan dilakukan berlangsung secara optimum. Cutting tip ini mempunyai range pemotongan 0.9mm. Cutting tip sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
- TRUSCO Tube Cutter (Pemotong Pipa)atribut:
- Cutting Capacity: 21 century version inch size
- Length (mm): 67
- Specifications: Standard Blade GFC-15NC
- Thickness (mm): 3
- TRUSCO Tube Cutter (Pemotong Pipa)Deskripsi:To pipe cutting of copper, aluminum, brass, rigid PVC pipe.atribut:
- Cutting Capacity: 1/8 to 1 1/4 inches (3 to 32mm)
- Length (mm): 130
- Specifications: Standard Blade GFC-111NC
- Thickness (mm): 3
- Weight (g): 261
- Open Industries Steel Paper Cutter (Trimmer)atribut:
- Material: Table:Steel plate
- KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kgDeskripsi:Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterioratribut:
- Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/layer
- Thickness of the Paint Layer: 25-35 microns
- Touch Dry Time (minute): 20
- Perfect Dry Time (hour): 4
- Application Method: Brushes, rollers, spray
- Dilution Comparison (Spray): 20-30%
- Dilution Comparison (Brush & Roll): 10-20%
- Dilution: Thinner
- TEKIRO Hacksaw with Frame (Gergaji Besi)Deskripsi:Gergaji besi ini terbukti dapat memotong lebih cepat dari pada produk serupa, dikarenakan mata pisaunya yg mencapai 12 inchi mampu memotong pipa air tanpa perlu menggunakan alat bantu lainnya.TEKIRO Gergaji Besi[12Inch], gergaji besi berukuran 12 Inch dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Dengan material bimetal yang lembut dan keras pada bagian mata pisaunya.Fungsi : Untuk memotong Besi dan PVCMaterial : BimetalSpesifikasi:- Aluminium handle- Two-hand grip for comportable and easy operation- Soild aluminium frame- Quick and easy blade changeatribut:
- Size (inch): 12
- Material: Bimetal
- Dimension 2 (mm): 359
- Dimension 1 (mm): 370
- Dimension 4 (mm): 132
- Dimension 5 (mm): 124
- Dimension 3 (mm): 208
- Panasonic Welding CO2 MAG Welding Machine (Mesin Las Gas)atribut:
- Phase: 3
- Frequency (Hz): 50/60
- DAIDEN Welding Inverter Machine (Mesin Las Inverter)Deskripsi:Standard Accessories: - Earth Clamp with Cable 1.5m- Electrode Holder with Cable 1.5m- Protective Mask & Brush
- LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Deskripsi:LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.atribut:
- Voltage (V): 220
- Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
- RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Deskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Gensetatribut:
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21
- Frequency (Hz): 50/60
- Duty Cycle (%): 60
- Efficiency: 85
- KRISBOW Tube Cutter (Pemotong Pipa)atribut:
- Type: Tube Cutter
- Size (mm): 3-30
- Material: Steel
- Dimensions (mm): 150x100x50
- monotaro Handy Paper Cutter (Trimmer)Deskripsi:Easy paper cutter lightweight about 200 g ?It is very convenient for a little cutting work. You can cut up to 10 copy sheets by sliding the cutter blade.atribut:
- Accessories: Cutter blade (straight blade) x 1
- Size: A4
- External dimensions (depth D x width W x height H) (mm): 375x129x8
- Maximum number of cuts: 10 sheets (70g / m 2 sup> conversion)
- Shredding method: Sliding type
- LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)Deskripsi:LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng lasatribut:
- Voltage (V): 220
- Yamato Welding Gun (Blender Las Potong)Deskripsi:For welding and heating small area of metal.atribut:
- Length (mm): 270
- Compatible Nozzle: 50 to 200
- Welding Capability (mm): 0.5 .to 2.5
Daftar Harga Las Pemotong Besi Terbaru November 2026
| monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las) | Rp189.900 |
| monotaro Tube Cutter (Pemotong Pipa) | Rp229.900 |
| Vessel Square Air Nippers (Pemotong Pneumatik) | Rp2.399.900 |
| Kennedy Tube Cutter (Pemotong Pipa) | Rp349.900 |
| monotaro Mini Tube Cutter (Pemotong Pipa) | Rp109.900 |
| Chiyoda Seiki Cutting Tips (Mata Las Potong) | Rp119.900 |
| TRUSCO Tube Cutter (Pemotong Pipa) | Rp349.900 |
| TRUSCO Tube Cutter (Pemotong Pipa) | Rp539.900 |
| Open Industries Steel Paper Cutter (Trimmer) | Rp2.099.900 |
| KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg | Rp62.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kawat%20Las/Welding%20Wire%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/monotaro%20Welding%20Wire%20Solid%20(Kawat%20Las)/mmP101564814-3.jpg)
/2yP102248106-3.jpg)
/03P102040003-2.jpg)
/npP102135853-3.jpg)
/P102248115-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Las%20Asetilin/Blow%20Pipe%20%26%20Crater/Chiyoda%20Seiki%20Cutting%20Tips%20(Mata%20Las%20Potong)/pvP103762931-1.jpg)
/P101002139-1.jpg)
/P101002140-1.jpg)
/qfP102033951-2.jpg)

/pzP103683935-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Semi%20Otomatis/Panasonic%20Welding%20CO2%20MAG%20Welding%20Machine%20(Mesin%20Las%20Gas)/e5P103233509-1.jpg)
/d1P101005469-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/DAIDEN%20Welding%20Inverter%20Machine%20(Mesin%20Las%20Inverter)/P102891564-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/LAKONI%20Hawk%20Inverter%20MMA%20Welding%20Machine%20(Mesin%20Las)/2xP101525105-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/RHINO%20Inverter%20MMA%20Welding%20Machine%20(Mesin%20Las)/P102113899-4.jpg)
/dhP103638485-3.jpg)
/fdP102251553-5.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/LAKONI%20Welding%20Machine%20E%20Series%20(Mesin%20Las)/2rP101525099-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Las%20Asetilin/Blow%20Pipe%20%26%20Crater/Yamato%20Welding%20Gun%20(Blender%20Las%20Potong)/0qP103673026-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)